Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Installationsrelais
>
Artikel
Weidmüller Industrierelais, 48 V DC, LED grün, 3 Wechsler (AgSnO) , 250 V AC, 10 A, Prüftaste vorhanden: Nein
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4064675077114
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2765080000
EAN/GTIN:
4064675077114
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
34,5 Millimeter
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Oktalrelais
,
Steckrelais
,
steckrelais weidmüller
,
steckrelais
,
DRR373048L
,
2765080000
,
Industriesteckrelais
,
Universalrelais
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,22*
€ 85,70*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,17*
€ 88,75*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,43*
€ 90,15*
Lager 2064
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,31*
€ 177,72*
Lager 1039
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 199,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,70*
€ 101,983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,622* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen