| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285071646 Herst.-Nr.: 4685110A EAN/GTIN: 4065285071646 |
| |
|
| | |
| Federzug-Leitungsroller, Baureihe AMRUM, Eingang: 1 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, 5G2,5 mm², Ausgang: 22 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07 5G2,5 mm², mit CEE-Kupplung 5x16 A/400 V, Ausführung:- spritzwassergeschützt, - maximale Strombelastbarkeit: 10 A abgerollt, 8 A aufgerollt, - Bauform offen, Rohrrahmen aus Stahl galvanisiert, - Kabeltrommel aus GFK, schwarz, - Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke möglich, - Trommelarretierung 7-fach, - Schleifringkörper aus Messing/Kohle, - Kabelstopp im Lieferumfang, - Kabelauslauf über 4 Rollen, um 60° umsetzbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 5 | Herkunftsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4685110A, Kabeltrommel, elspro, amrum, leitungsroller, federzug, sl07, 22m, kabelroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.430,00* | € 1.556,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.423,55* | € 1.557,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,97* | € 1.571,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|