| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285072421 Herst.-Nr.: 4689050SII EAN/GTIN: 4065285072421 |
| |
|
| | |
| Federzug-Leitungsroller, Baureihe SYLT II, Eingang: 1 Knickschutztülle, mit innenliegender Zugentlastung, Ausgang: 17 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, 3 G 1,5 mm², mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung, Ausführung: - K2 Ausführung, - schutzisoliert und spritzwassergeschützt, - mit 3 Schleifringen, L1-N-PE, - maximale Strombelastbarkeit 10 A, - mit Überhitzungsschutz, - 160° schwenkbare Konsole, - Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke, - Lieferung mit Arretierung, von Hand abstellbar, - Antriebsfeder in Kassette gekapselt, - Gehäuse aus POM/PP, - Farbe: Blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elspro vollgummi schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 4689050SII, Kabeltrommel, elspro, sylt, leitungsroller, federzug, sl07, 17m, kabelroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,74* | € 554,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 479,18* | € 554,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,12* | € 559,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|