| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285122539 Herst.-Nr.: QVL2340/5/03 EAN/GTIN: 4065285122539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELSPRO-LED-Flächenleuchte Typ: QVL - 230 V/40 W -, Eingang: 5 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07 mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen, Ausführung: - K2 Ausführung, - schutzisoliert und spritzwassergeschützt, - mit Ein- und Ausschalter, - Gewicht ca. 3,4 kg, - Abmessungen: 360 x 280 x 130 mm, - schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse, * Leuchtmittel: LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED´s - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP20 | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, Arbeitsplatz, Decken, Deckenleuchte, Direktleuchte, Leuchte, Rundleuchte, Wand, Wandleuchte, elspro, qv, leuchte, led, flächenle... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |