| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285122768 Herst.-Nr.: QVL2430/5 EAN/GTIN: 4065285122768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELSPRO LED-Flächenleuchte QV LED 34W / Ausführung 24V AC / LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs 3700 lm / Lichtstrom effektiv 3400 lm/ Eingang: 1,0 Stk CEE-Stecker 2 pol. / 16 A / 24 V / 50/60 Hz / 5,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,5 mm² / Aufbau: schlagfestes Gehäuse mit Gummibelag mit robustem Schalter an der Leuchte Griff aus schlagfestem ABS mit 6 Rast- stellungen zum Aufstellen Eigenschaften: Schutzklasse 3 Schutzart IP 66 Gesamtgewicht ca. 2,08 kg Abmessungen (TxBxH) ca. 115x305x320 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt: | 1,5 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: QVL2430/5, QVL24305, Handscheinwerfer, elspro, qvled, 34w, 24 VAC, flächenleuchte, flächenlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |