| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285124816 Herst.-Nr.: S2009/10 EAN/GTIN: 4065285124816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELSPRO Vollgummi-LED-Handscheinwerfer, Typ HSW, - 24 V/9 W, - mit 10 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07 und CEE-Stecker 2x16 A/24 V, Ausführung: - K2 Ausführung, - Schutzklasse 3, - spritzwassergeschützt, - 9 W POWER - LED mit hoher Lichtausbeute, - homogenes Licht durch asphärische Glaslinse 8°, - optimal abgestimmtes LED - Vorschaltgerät, - Aluminium - Kühlkörper, eloxiert, - mit Kombischalter Ein/Aus und Tastfunktion - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elspro handscheinwerfer, S2009/10, S200910, elspro, hsw, leuchte, handscheinwerfer, led, vollgummileuchte, 24v, 9w, scheinwerfer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |