| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285135034 Herst.-Nr.: LX-45826 EAN/GTIN: 4065285135034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELSPRO Akkuhandleuchte LITEBOX LED - Flut - Standardsystem -ohne Ladeeinheit, Leuchtentyp, LED Handleuchte, Lichtdaten, 6x C4-LED's, Max. Leuchtdauer, Normalbetrieb ca. 8 Std. / 615 Lumen, Sparmodus ca. 18 Std. / 330 Lumen, Akkuwartungsfreier Blei-Akku 6 V/12 Ah, bis zu 500x wiederaufladbar, Ladezeit ca. 11 Stunden an 230 V AC/12V DC, Gehäuse, schwenkbarer Lampenkopf, robustes ABS-Thermoplastgehäuse, Lampenkopf-Schutzring aus Metall mit gummiartiger Ummantelung, LED-Kontrollleuchten für den Ladezustand, spritzwasser- und staubgeschützt, Farbe gelb, Gewicht und Maße, 3,6 kg inkl. Akku, L x B x H 29,2 x 13,0 x 17,8 cm, Zubehör, inkl. Schultertrageriemen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, elspro akku handlampe, handlampe akku, handlampe, LX-45826, LX45826, elspro, litebox, litebox-led, leuchte, handleuchte, akkuleuchte, led, flutlicht, stromausfallsystem, akkulampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |