| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4250111849166 Herst.-Nr.: 5810121 EAN/GTIN: 4250111849166 |
| |
|
| | |
| CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Breite: | 120 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5810121, Funktionsmodul für Türkommunikation, CZM-110, Eingang, Klingel, Klingelmodul, MODESTA, Modul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tasten-Modul, Taster, Tür, Türstationsmodul, Türöffnermodul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,75* | € 156,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,11* | € 161,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,90* | € 166,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,61* | € 168,26* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,74* | € 168,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|