| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4250235513745 Herst.-Nr.: FHF11286201 EAN/GTIN: 4250235513745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse: GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur aus V4A Integriertes Display Integriertes Telefonbuch Freisprecheinrichtung Stahlarmierte Hörerschnur Einsetzbar bei relativer Luftfeuchte von 98 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fhf industrietelefon, FHF11286201, Explosionsgeschütztes Telefon, EX Wandtelefon, Telefon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |