Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA Renkhoff SE MSE Kompakt 1 PF REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Kompakt 1 PF REG 2033530
MSE Kompakt 1 PF REG 2033530
Artikel-Nr.:
     3461-H4251317207200
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2033530
EAN/GTIN:
     4251317207200
Suchbegriffe:
2033530
Motormanagement-Gerät
Jalousie-Aktor
Jalousieaktor
Die MSE Kompakt 1 PF REG dient zur Ansteuerung eines Motors oder nachgeschalteten Steuerungen und Motorsteuereinheiten. Für die örtliche Bedienung ist ein separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt. Ein externes Netzteil ist nicht notwendig. Es können unterschiedliche Programme für Sonnenschutzprodukte mit und ohne Lamellen eingestellt werden. Ein örtlicher Fahrbefehl wird je nach Programmierung nach 2 Sek. oder sofort gespeichert. Bei einem Zentralbefehl wird dieser Fahrbefehl gelöscht und die örtliche Bedienung blockiert. Die Motorsteuereinheit ist potentialfrei ausgeführt. Alle Anschlussklemmen sind zur sicheren Montage als Schraubklemmen ausgeführt. Am Gerät ist das Logikverhalten, Zeitlogik oder Permanentlogik, über einen Kodierschalter umschaltbar. Zudem ist das Gehäuse halogenfrei ausgeführt sein und entspricht der Prüfung nach UL-94 V0. Das Gehäuse entspricht der Norm für Installationseinbaugeräte nach DIN 43880. Für den Motorausgang ist eine wechselbare Feinsicherung zur Absicherung der Motorleitung vorhanden. Die Motorsteuereinheit hat eine Größe von 3TE. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,83*
€ 99,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,01*
€ 100,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,34*
€ 102,77*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.