| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4251500247440 Herst.-Nr.: HARO-1050/205-rl-vp EAN/GTIN: 4251500247440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HARO-1050/205-rl-vp ? Verblendung Breite 1050mm ? aus Stahblech 1,25mm ? pulverbeschichtet RAL 9010 glatt glänzend ? Fabr. Alphatec ? Höhe = 400 mm ? Tiefe = 205 mm ? oben und unten abgekantet ? Ecken gepunktet ? Ausschnitt 55x200 mm seitl. rechts u. links ? ausbrechbar mit Vorprägung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel für Automaten..., Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel für Automaten-Ein, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Geräteblende, Geräteblende für Automateneinbauein..., Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |