| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4251500247587 Herst.-Nr.: HARO-800/205-rl-vp EAN/GTIN: 4251500247587 |
| |
|
| | |
| HARO-800-205-rl-vp Verblendung Breite 800mm aus Stahblech 1,25mm pulverbeschichtet RAL 9010 glatt glänzend Fabr. Alphatec Höhe = 400 mm Tiefe = 205 mm oben und unten abgekantet Ecken gepunktet Ausschnitt 55x200 mm seitl. rechts u. links ausbrechbar mit Vorprägung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel für Automaten..., Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel für Automaten-Ein, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Geräteblende, Geräteblende für Automateneinbauein..., Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende |
| | |
| |