Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Schaltschranksysteme
>
Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
>
Artikel
Alphatec ZPW-3-21VDEWZählerwechselplatte 3-Feld breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4251500267844
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
ZPW-3-21VDEW
EAN/GTIN:
4251500267844
Suchbegriffe:
ZPW-3-21VDEW
ZPW321VDEW
Komponente für den Ausbau (Schaltsc...
Ausbau
ZPW-3-21VDEW Zählerwechselplatte 3-Feld breit Größe: BxH = 750x750 mm bestückt mit: 4 Bohrungen zur Befestigung 3 Zählerplätze 250x450 mm 1 Einbaufeld 300 mm hoch mit Abdeckung 2-Feld breit plombierbar inkl. Tragschiene + Kabelkanal 1 Einbaufeld 300 mm hoch mit Abdeckung 1-Feld breit plombierbar inkl. Tragschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schaltschranksysteme
>
Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
Weitere Suchbegriffe:
Datenschrank
,
Komponente
,
Material
,
Montage
,
Schrank
,
Schrankausbau
,
Schrankkomponente
,
Schrankmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,20*
€ 797,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,83*
€ 753,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,33*
€ 732,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen