Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4251861100224 Herst.-Nr.: 5234002 EAN/GTIN: 4251861100224 |
| |
|
| | |
| Energiemessgerät UMG 96-S2 mit HintergrundbeleuchtungFronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 48 mm (BxHxT)Versorgungsspannung:90 V - 265 V (50/60) Hz oder90 V - 250 V DCInstallationskategorie: 300 V CAT IIIMessung in TN- und TT-NetzenMessung von Oberschwingungen bis zur 15.4 Spannungsmesseingänge:Messkategorie: 300 V CAT IIIMessung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 230 V / 400 V (+-10%) nach IEC3 Strommesseingänge:Messkategorie: 300V CAT IINennstrom 5A / 1A einstellbarStrommessbereich: 0,5 mA... 6 AAuflösung: 1 mAPeripherie:1 Impulsausgang1x RS485 (Modbus RTU)Zubehör (inklusiv):33.03.372 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und ?Software-GridVis" Schnelleinstieg29.01.036 Befestigungsklammern (bereits am Gerät vormontiert)52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 OhmProgrammiersoftware ?GridVis Basic? download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzanalysator, netzanalysator janitza, netzanalysator, UMG 96-S2 Backlight, 90-265 V, UMG96S2Backlight,90265V, 5234002, Netz- und Leistungsanalysator, 5s, 96x96mm, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Energiemanagement, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz-, Spannungsqualität, Universalmessgerät, fronttafel, klasse 0, oberschwingung, wartungsarm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,06* | € 228,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 197,15* | € 228,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 199,82* | € 230,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,90* | € 232,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,55* | € 232,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|