| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4260148834042 Herst.-Nr.: 200005-D EAN/GTIN: 4260148834042 |
| |
|
| | |
| KDK Drehstrommesswandlerzähler, Doppeltarif, Spannung : 230V, Strombereich: 5A, Frequenz: 50Hz, Rollenzählwerk 5,1stellig, Zählwerk mit Nullstellung, Gehäuse nach DIN 43857-1, regeneriert mit Klemmendeckel, Für Verrechnungszwecke nicht verwendbar , Bestell-Nr.: 200005-D - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Anbau | Ausführung: | Messwandler | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 200005-D, 200005D, Elektrizitätszähler, DIN-Zähler, Doppeltarifzähler, Ferarriszähler, Meßwandlerzähler, Standardzähler, elektromechanischer Zähler |
| | |
| |