| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4260385581952 Herst.-Nr.: X-IC-19-5000 EAN/GTIN: 4260385581952 |
| |
|
| | |
| Der IC TLS019 ist ein kapazitiver digitalSTROM Taster. Er kann von außen unsichtbar in einem Schrank unter einem Tisch oder im Bad hinter Kacheln montiert werden. Wird von außen eine Hand an die Platte / Materialträger geführt, erfolgt ein Telegram ins dS System.
Der IC TLS019 ist ein kapazitiver digitalSTROM Taster. Er kann von außen unsichtbar in einem Schrank unter einem Tisch oder im Bad hinter Kacheln montiert werden. Wird von außen eine Hand an die Platte / Materialträger geführt, erfolgt ein Telegram ins dS System. Der TLS019 wird mit der hochwertigen Klebefläche auf das Trägermaterial wie Holz, Glas, Kunststoff oder glatte Keramik aufgeklebt. Nach dem Einstecken (Eurostecker) der Versorgungsspannung erfolgt innerhalb von 3 Sekunden eine Kalibrierung zum Trägermaterial und dann die Anmeldung an das dS System. Materialdurchdringung Holz ca. 20-40 mm, Glas ca. 8 mm, Kunststoff ca. 8 mm, Keramik ca. 5 mm. Der Zustand zum digitalSTROM System wird seitlich über eine LED angezeigt. Sehr flache Ausführung mit 7 mm Dicke und einem Durchmesser von 54 mm. Anschlußleitung 1,5 Meter mit Eurostecker. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Tastsensor, näherungsschalter kapazitiv, IC TLS019 Touch Sensor, ICTLS019TouchSensor, XIC195000, X-IC-19-5000, Bussystem-Tasterankopplung, Sensor, Taster, Touch Sensor |
| | |
| |