| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4260385582201 Herst.-Nr.: X-IC-22-0001 EAN/GTIN: 4260385582201 |
| |
|
| | |
| Der ? IC T4L-TOUCH ist ein kapazitiver digitalSTROM 4-Fach Taster, zur einfachen Bedienung von Licht, Beschattung, Musik etc. Durch die Schutzart IP66 ist er geeignet für In- und Outdoor Anwendungen. Der nur 10mm (bzw. 16mm) flache dSready Taster kann als Aufputz- oder Einbautaster genutzt werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, näherungsschalter kapazitiv, IC T4L-Touch, ICT4LTouch, XIC220001, X-IC-22-0001, Bussystem-Tasterankopplung, Beschattung, Licht, Musik, Stimmungen |
| | |
| |