| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4260432551471 Herst.-Nr.: 31-5000033-91-01 EAN/GTIN: 4260432551471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optischer Rauchschalter für Wand- oder Sturzmontage zum Einsatz in Feststellanlagen und weiteren Anwendungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 32 Millimeter | Farbe: | anthrazit | Schutzart (IP): | IP40 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, ORS 142 W MC, ORS142WMC, 3150000339101, 31-5000033-91-01, Brandmelder, Rauchschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |