Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Omron Mechanische und LED-Anzeigen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4536854936883
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
125372
EAN/GTIN:
4536854936883
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Mechanische und LED-Anzeigen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
13 Millimeter
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Malaysia
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
Steckrelais
,
steckrelais 110v ac
,
miniaturrelais
,
steckrelais omron
,
G2R-2-SN 110VAC (S)
,
G2R2SN110VACS
,
125372
,
Schaltrelais
,
Elektromechanische Relais
,
G2R-_-S
,
G2RS
,
Gleichstromschütz
,
Hilfsrelais
,
Hilfsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Relais
,
Schalter
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Steckbare Industrierelais
,
Steuerschütz
,
Wechselstromschütz
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,47*
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 11,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,00*
€ 14,24*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,34*
€ 16,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD2-187(8) CRIMPHÜLSEN, BLAU, 100ER-PACK
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 10,12*
Zubehör
Omron Relaissockel für verschiedene Relaisserien, 8 -Kontakt , DIN-Schienen, 250V ac
Omron
P2RF-08-PU
ab € 4,09*
Zubehör
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie G2R, 1-polig, 5 -Kontakt , Leiterplattenmontage, 250V ac
Omron
P2R-05P
ab € 1,51*
Zubehör
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie G2RS, 2-polig P2R, 8 -Kontakt , Leiterplattenmontage, 250V ac
Omron
P2R-08P
ab € 1,68*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,93*
Zubehör
WIELAND ELECTRIC WS.005.3542 DINSCHIENE 0.5M TS35 7,5MM HOCH
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen