| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4547648001380 Herst.-Nr.: 191253 EAN/GTIN: 4547648001380 |
| |
|
| | |
| Industrierelais, Steckbar, 5-pin, DPDT, 5 A, 110 VDC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 13 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, steckrelais omron, miniaturrelais, steckrelais 110v, G2R-2-SN 110VDC (S), G2R2SN110VDCS, 191253, Schaltrelais, Elektromechanische Relais, G2R-_-S, G2RS, Gleichstromschütz, Hilfsrelais, Hilfsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Relais, Schalter, Schütz, Schützbaustein, Steckbare Industrierelais, Steuerschütz, Wechselstromschütz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,96* | € 13,25* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,10* | € 13,53* | | | | | 146 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,96* | € 14,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,72* | € 19,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,58* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|