Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Frequenzumrichter V1000, 1,5 kW, 8,0 A, 200 VAC, 3-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron Frequenzumrichter V1000, 1,5 kW, 8,0 A, 200 VAC, 3-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648389068
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     234269
EAN/GTIN:
     4547648389068
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
omron frequenzumrichter 1,5 kw
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
Frequenzumrichter V1000, 1,5 kW, 8,0 A, 200 VAC, 3-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
108 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: VZA21P5BAA, 234269, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebssysteme, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Sonstige Serien, Optionen und Zubehör, Umrichter, V1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,21*
€ 569,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,85*
€ 575,16*
Frei Haus
ab € 598,78*
€ 674,79*
Frei Haus
ab € 609,46*
€ 681,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 614,91*
€ 690,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,16*
€ 684,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,59*
€ 652,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,85*
€ 588,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.