Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Frequenzumrichter, 3,0 kW, 7,2 A, 415 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfrequenz. 400 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 8,8 A / 3,7 kW, HD: 7,2 A / 3 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 8,8 A / 3,7 kW, HD: 7,2 A / 3 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648550772
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     246663
EAN/GTIN:
     4547648550772
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 3kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 3kw
Frequenzumrichter, 3,0 kW, 7,2 A, 415 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfrequenz. 400 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
108 Millimeter
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: JZA43P0BAA, 246663, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebssysteme, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, J1000, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Sonstige Serien, Optionen und Zubehör, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 394,84*
€ 447,15*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 485,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 541,03*
€ 614,16*
Frei Haus
ab € 668,88*
€ 729,51*
Frei Haus
ab € 678,34*
€ 736,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,51*
€ 694,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,36*
€ 672,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0002BAA
ab € 122,84*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0006BAA
ab € 163,03*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0001BAA
ab € 205,86*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0011BAA
ab € 429,64*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0002BAA
ab € 226,68*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0004BAA
ab € 256,58*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0005BAA
ab € 303,48*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0007BAA
ab € 344,87*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0009BAA
ab € 395,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.