Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 8mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M18, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 5m PVC Kabel, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 8mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M18, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 5m PVC Kabel, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583551381
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     674679
EAN/GTIN:
     4548583551381
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 8mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M18, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 5m PVC Kabel, IP67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, E2B-M18KS08-WP-B2 5M, E2BM18KS08WPB25M, 674679, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktive Sensoren, Industrie, Kompakt, Kompakt, zylindrisch, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, zylindrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 25,41*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,44*
€ 26,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,24*
€ 32,66*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.