Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Sicherungshalter, superflink, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 1P 14x51 PV Fuse Holder CHPV141U Sicherungshalter superflink 32A CHPV141U
EATON 1P 14x51 PV Fuse Holder CHPV141U Sicherungshalter superflink 32A CHPV141U
Artikel-Nr.:
     3461-H5027590497299
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHPV141U
EAN/GTIN:
     5027590497299
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, superflink, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL, PV-A14F Sicherungseinsätze - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Abschließbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 1P 14x51 PV Fuse Holder, 1P14x51PVFuseHolder, CHPV141U, Halter für zylindrische Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 12,265*
€ 15,925*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 15,94*
8 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 16,01*
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 16,28*
6
Frei Haus
ab € 12,63834*
€ 16,32834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.