| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H662488183370 Herst.-Nr.: 3018337 EAN/GTIN: 0662488183370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, Drauf- und Seitenansicht, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung 12?30 VDC, Einfarbig: Rot (COL 2), Beleuchtungsstärke:, Frontseitig 1340 Lx bei 4? Abstand, Umseitig: 330 Lx bei 4? Abstand - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |