Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner Engineering Corp. Opto-Sensor, Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banner Engineering Corp. Opto-Sensor, Gabellichtschranke
Artikel-Nr.:
     3461-H662488749651
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     3074965
EAN/GTIN:
     0662488749651
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Opto-Sensor, Gabellichtschranke, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell? oder Dunkelschaltend, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 10 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, gabellichtschranke, SLM10B6, 3074965, Lichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,63*
€ 452,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.