| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488963552 Herst.-Nr.: 3096355 EAN/GTIN: 0662488963552 |
| |
|
| | |
| Radarsensor, Stecker 12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung 12?30 VDC, 2 PNP/NPN Schaltausgänge, FMCW?Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 40 m, Konfiguration über DIP?Schalter, max. Reichweite: 26000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Q120RA-EU-AF2WQ, Q120RAEUAF2WQ, 3096355, Induktiver Abstandssensor, Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.961,04* | € 2.076,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.970,24* | € 2.077,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.974,86* | € 2.097,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.001,81* | € 2.140,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|