Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Distanzring 1mm dick Wird benötigt, wenn Kunststoffgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H7320500002667
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SK615516-1
EAN/GTIN:
     7320500002667
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring abb
distanzring
Befehls- und Meldegeräte, Modular-Baureihe. Eine vielseitige Auswahl an Antrieben mit hoher Flexibilität und einer großen Auswahl an elektrischen Funktionen. Hohe elektrische Leistung AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte ? Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion / IEC/EN 60073: Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile / IEC/EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) / Nach DIN EN 50013: Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte, Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für bestimmte Befehlsgeräte / DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge, IP-Schutzarten. Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren, Elektrische Ausrüstung / U/508: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) / CSA C22.2 No 14: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Accessories, SK6155161, SK615516-1, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, Abdeckring Schlüsselschalter, Adapterring, Anti-Verdrehungsmutter, Befestigungsmutter, Befestigungsplatte, Befestigungswinkel, Blindverschluss, Blinkelement, Bodenadapter, Dichtungssatz, Diodenblock, Diodenelement, Ergänzungskomponente elektrisch, Ergänzungskomponente für Befehlsgeräte, Ergänzungskomponente mechanisch, Frontring für flachen Einbau, Gewindering, Ivs-Hutschienenadapter, Kodierteil, Kondensatorblock, Kontaktblock-Dummy, Kontaktverstärkungsbügel, Montageplatte Druckknopf, Potentiometerhalter, Potenziometerhalter, Printadapter, R/C-Element, Reduzierring, Schlüssel, Schutzkragen, Schutzmembran, Sperrrädersatz, Stößelbrücke, Tastmembran, Teleskop-Clip, Verdrehschutz, Verlängerung, Verstärkungsplatte für Druckknopf, Widerstandsblock, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.