| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H7350024466263 Herst.-Nr.: 2TLA050003R0101 EAN/GTIN: 7350024466263 |
| |
|
| | |
| Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Verriegelungsschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, MKey5+, MKey5, 2TLA050003R0101, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Sicherheitsverriegelungsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,92* | € 69,30* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,03* | € 71,45* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,92* | € 71,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,31* | € 73,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,56* | € 77,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|