Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 277 V


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, Ø 7mm, Rot
Brady Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, Ø 7mm, Rot
Brady Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, Ø 7mm, Rot
Artikel-Nr.:
     3461-H754473659653
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065965
EAN/GTIN:
     754473659653
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
schutzschalter
Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich! Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: 120.277 V CIRUIT BREAKER LOCKOUT, 6 PK, 120.277VCIRUITBREAKERLOCKOUT,6PK, 065965, Betätigungssperre für Schalter, Lockout/Tagout, Schutzschalter-Verriegelungen, Verriegelungen für elektrische Geräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 71,13*
€ 88,04*
1
€ 8,95*
ab € 67,67*
€ 93,69*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 97,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 88,04*
€ 104,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 84,29*
€ 100,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 83,02*
€ 98,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 71,13*
€ 84,64
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Paket (ab € 71,13* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 528,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.