| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H7612271487164 Herst.-Nr.: 2CCA672510R0001 EAN/GTIN: 7612271487164 |
| |
|
| | |
| SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ? ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 36 Millimeter | Ausführung: | sonstige | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, erdklemme, ZLS959, 2CCA672510R0001, Sammelschiene, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories, Klemme, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,38* | € 24,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,39* | € 25,50* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,70* | € 26,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,05* | € 28,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,43* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|