Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bticino Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H8005543642368
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344932
EAN/GTIN:
     8005543642368
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Systemtelefon
Gegensprechanlage
Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 X16E mit Smartphone-Anbindung2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), mit Smartphone-Anbindung und Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch, Farbe und Helligkeit des Bildschirms sowie die WLAN-Konfiguration werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Wi-Fi, Türöffner- und Verbindungsstatus.Über die App Door Entry (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Breite:
164 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, Bticino 344932, Bticino344932, 344932, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Sprechstelle, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 288,46*
€ 295,64*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 288,72*
€ 295,90*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 290,09*
€ 297,10*
Frei Haus
ab € 293,29*
€ 300,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,51*
€ 324,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.