Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Pilztaster
>
Artikel
Gewiss PILZTASTER Ø40MM M. RUECKHALTEVORR. BEL.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H8011564822931
Hersteller:
Gewiss
Herst.-Nr.:
GW74367
EAN/GTIN:
8011564822931
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster
Not-Aus-Taster als Befehls- und Meldegeraete mit aufliegender Taste. Die Pilztaste hat einen Druckmesser von 40 mm. Zum Lieferumfang gehoert ein Kontaktadapter, der mit zwei Kontakten und einem Lampenhalter BA9S bestueckt werden kann. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frontelement für Pilztaster
Weitere Suchbegriffe:
GW74367
,
Frontelement für Pilztaster
,
74PS
,
Befehl- und Meldegeräte
,
Drucktaster
,
Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,27*
€ 538,2013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,93*
€ 517,5667
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 424,15*
€ 504,7385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,68*
€ 486,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,39*
€ 474,0841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,77*
€ 442,4063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen