| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8021156042203 Herst.-Nr.: 1043/402 EAN/GTIN: 8021156042203 |
| |
|
| | |
| SD 1043/402 - Hitzeanstiegsmelder: Mikrokontroller gesteuert; Versorgung 9 - 15 V DC; Stromaufnahme Alarm 23 mA; Mit LED Anzeige; 90 (D) x 40 mm; - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD 1043/402, SD1043402, 1043402, 1043/402, Brandmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, IR-Melder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, Optischer Rauchmelder, Rauchmelder, Temperaturm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,96* | € 52,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,99* | € 52,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,45* | € 54,39* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,06* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|