| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903270297 Herst.-Nr.: 1682 EAN/GTIN: 8023903270297 |
| |
|
| | |
| Lautsprechereinheit Audio für das VIP System inkl. Klemmenleiste. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC Versorgung mit dem Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Module Art. 33400(M), 33401(M), 33402(M) und 1250iA. Abmessungen: 102x55x38mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 102 Millimeter | Montageart: | Einbau | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1682, Türstation für Türkommunikation, Audio, Sprechanlage, TLM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,90* | € 699,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 585,71* | € 699,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 589,63* | € 705,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 576,21* | € 707,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|