| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8023903303520 Herst.-Nr.: 8461V EAN/GTIN: 8023903303520 |
| |
|
| | |
| Einfamilienhauskit Quadra mit Mini (HF) handsfree, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen Audio oder Video in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamilinehaus Kit umzuwandeln. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert werden. Dises Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4893M, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Mini Handsfree Innenstation Art. 6721W, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25° verändert werden. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Concierge-Anlage, Duplex-Zentrale, Feuerwehrdurchsageeinrichtung, Feuerwehrruf-Anlage, Gegen-/Wechselsprechanlage, Gegensprechanlage, Hauptstelle, Industriehauptstelle, Kit, Kommunikationsgerät, Multisystem, Personenaufzugsanlage, Schaltersprechstelle, Set, Simplex-Zentrale, Sprechanlage, Sprechanlage Sondersystem, Sprechstelle, Sprechsystem, Tonrufgeber, Wechsel-/Gegensprechanlage, Wechselsprechanlage, Wechselsprechstelle, Zentrale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 380,25* | € 437,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,91* | € 440,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,36* | € 444,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 403,26* | € 461,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 449,75* | € 515,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|