| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8034035018794 Herst.-Nr.: GWD4534 EAN/GTIN: 8034035018794 |
| |
|
| | |
| FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 1 Zusatzeinrichtung. Anschluss (max): 35qmm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, GWD4534, Allstromsensitiv, Fehlerstromschutzschalter, RCCB, RCD, TYP B |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 238,68* | € 284,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,81* | € 293,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,78* | € 296,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 264,97* | € 320,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,77* | € 596,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|