Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M210 Drucker-Set EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H888434462300
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     311307
EAN/GTIN:
     0888434462300
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der M210 ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Mit leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku, Gummi-Stoßschutz und einer zweijährigen Gewährleistung kann dieser Drucker alle Aufgaben im Arbeitsalltag bewältigen., Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer: Bedruckt beständige Kennzeichnungsmaterialien mit einer Größe von 6 bis zu 19 mm für eine maximale Datenmenge., Passen Sie die Länge der Etiketten bei der Verwendung des hochwertigen Endlosmaterials an., Erfüllen Sie Ihre Anforderungen mit 7 verschiedenen branchenspezifischen Materialien, die lange halten., Äußerst robust und widerstandsfähig: Der Drucker ist fallbeständig und mit einem Gummi-Stoßschutz versehen, um einen optimalen Schutz vor Beschädigungen zu gewährleisten., Ergonomische Schneide- und Haltevorrichtung - das Etikett wird nach dem Schneiden festgehalten, damit es nicht herunterfällt., Bedienerfreundlich: ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnelltasten und Menüfunktionen ermöglichen eine rasche Etikettenerstellung. Multifunktionales Zubehör: Magnet, Lampe und Druckerständer für eine einfache Handhabung, Smart-Cell-Technologie für die automatische Etiketteneinrichtung und die automatische Formatierung von Kabeletiketten, Kabelfahnen sowie Etiketten für Klemmblöcke, Patch-Panels und die allgemeine Kennzeichnung, 2 Jahre Gewährleistung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs-gerät bandbreite 19, beschriftungs gerät, brady beschriftungsgerät, M210-KIT EU, M210KITEU, 311307, CD-Label Kit, Drucker, Elektronisches Beschriftungsgerät, Etikettenbeschriftungsgerät, Kabelbeschriftungsgerät, Label Kit, M210 Drucker, Manuelles Schriftbandgerät, Markierungssystem, PC-Beschriftungsgerät, Präger, Schriftbandgerät, Starter Kit-System, Tragbarer und kompakter M210 Etikettendrucker, tragbare Drucker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 194,44*
Frei Haus
ab € 164,59*
€ 203,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,22*
€ 214,47*
€ 3,50*
ab € 182,84*
€ 224,56*
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 236,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
BMP21-AC
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.