Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Küchenarmatur CERAFLEX, ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard BC130
Ideal Standard BC130
Artikel-Nr.:
     3461-P3800861062080
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC130AA
EAN/GTIN:
     3800861062080
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Küchenarmatur CERAFLEX, ND m.Rohrausl., Ausld.228 mm, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. BlueStart. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 228 mm. Auslaufhöhe 142 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe/ Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 172 mm Gesamte Ausladung: 267 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraFlex Artikel-Nr.: BC130AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,59*
€ 128,06*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 100,81*
€ 128,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 104,39*
€ 128,67*
€ 5,95*
ab € 116,20*
€ 143,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,63*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B0722AA
ab € 121,36*
Ähnlich
Ideal Standard
BC129AA
ab € 81,40*
Ähnlich
Ideal Standard
BC135AA
ab € 100,54*
Ähnlich
Ideal Standard
BC143AA
ab € 126,94*
Ähnlich
Ideal Standard
BC144AA
ab € 147,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.