Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Küchenarmatur CERALOOK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC174AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15, hoher Auslauf
IDEAL STANDARD BC174AA IDS Einhebel-Küchenarmatur CERALOOK DN 15, hoher Auslauf
Artikel-Nr.:
     3461-P3800861068624
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC174AA
EAN/GTIN:
     3800861068624
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Küchenarmatur CERALOOK, m.hohem Auslauf, Ausld.225mm, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit hohem Auslauf. Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 225 mm. Auslaufhöhe 322 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (1 Zyklus entspricht 11 Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Temperaturbeständigkeit bis zu 95 Grad (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 348 mm Gesamte Ausladung: 271 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceralook Artikel-Nr.: BC174AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,84*
€ 128,09*
€ 7,95*
ab € 103,49*
€ 128,12*
1 Tag
5
€ 6,95*
ab € 99,53*
€ 129,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 105,31*
€ 130,51*
€ 5,95*
ab € 111,22*
€ 137,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,86*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.