Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WT-IR-Elektronik Eurocube E 36440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36440000 Badarmatur
GROHE 36440000 Badarmatur
Artikel-Nr.:
     3461-P4005176415623
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36440000
EAN/GTIN:
     4005176415623
Suchbegriffe:
Steckertrafo
Steckertransformator
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Grohe WT-IR-Elektronik Eurocube E 36440 Mischung Temp.-begr. Steckertrafo chrom GROHE Eurocube E Infrarot-Elektronik für Waschtisch DN 15 mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight Oberfläche Laminarstrahlregler 5,7 l/min flexible Anschlussschläuche Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe mit integriertem Magnetventil Schnell-Montage-System 7 voreingestellte Programme automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407 CE-Zeichen Armaturengruppe I nach DIN 4109 Schutzart Armatur IP 59K - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 502,76*
€ 584,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,73*
€ 587,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,78*
€ 626,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,48*
€ 630,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,70*
€ 630,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,05*
€ 680,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,76*
€ 598,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
36340000
ab € 38,41*
Zubehör
Grohe
36407001
ab € 114,56*
Zubehör
Grohe
42393000
ab € 27,22*
Zubehör
Grohe
36341000
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.