Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Waschtischmischer 110 Metropol chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4011097813141
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74506000
EAN/GTIN:
     4011097813141
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Waschtischmischer 110 Metropol chrom Bügelgriff Merkmale - Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur - ComfortZone 110 - Ausladung 135 mm - Normalstrahl - Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min - Keramikmischsystem - Temperaturbegrenzung einstellbar - für Durchlauferhitzer geeignet - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4 - Material Ablaufventil: Metall - Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche - Anschlussgröße: DN15 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 209,17*
€ 250,91*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 252,15*
7 Tage
72
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 273,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,12*
€ 274,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,31*
€ 275,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32507000
ab € 175,01*
Ähnlich
Hansgrohe
74507000
ab € 211,47*
Ähnlich
Hansgrohe
74512000
ab € 287,04*
Ähnlich
Hansgrohe
32503000
ab € 186,65*
Ähnlich
Hansgrohe
32506000
ab € 173,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32508000
ab € 195,75*
Ähnlich
Hansgrohe
74511000
ab € 280,04*
Ähnlich
Hansgrohe
32511000
ab € 237,53*
Ähnlich
Hansgrohe
32512000
ab € 274,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.