| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4015413341912 Herst.-Nr.: A7014AA EAN/GTIN: 4015413341912 |
| |
|
| | |
| IS Waschtischarm. CONNECT AIR, Piccolo 5 l/min., m.Ablgarn., Ausld.90mm, chrom Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 Piccolo mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 90 mm. Auslaufhöhe 80 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 136 mm Gesamte Höhe: 136 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7014AA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 102,16* | € 131,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,09* | € 131,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 108,35* | € 133,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,99* | € 140,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 114,72* | € 141,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|