Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB Heizungswart ohne hydraulische Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-P4016715024602
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     M66374.81M
EAN/GTIN:
     4016715024602
Suchbegriffe:
Hydr Weiche
Hydraulikweiche
Hydraulische Weiche
hydraulische weiche
MB Heizungswart ohne hydraulische Weiche 280 kW, 12m3/h, 88,9mm (DN80), 225mm Heizungswart ohne hydraulische Weiche Gehäuse: geschweißter runder Behälter mit Anschlussstutzen aus nahtlosem Stahlrohr incl. Victaulicnut. Im Boden befindet sich eine Reinigungsöffnung mit einem 1" Entleerungskugelhahn. Inkl. zwei Magnetitabscheider. Ein automatischer Schwimmentlüfter, ein Spülkugelhahn und eine Tauchhülse zur Aufnahme eines Temperaturfühlers befinden sich im oberen Bereich. Der Heizungswart wird durch einen höhenverstellbaren Fuß gehalten. Inkl. EPP-Isolierung. max. zulässige Druckstufe: PN 6 max. zulässige Temp.: 110 Grad C Immer mit: - Luftabscheider - Schlammfänger - Magnetitabscheider Ausführung: 280 kw 12 m3/h DM 88,9 AA 225 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.151,15*
€ 1.329,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,10*
€ 1.335,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.456,05*
€ 1.671,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,87*
€ 1.989,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,98*
€ 1.939,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.605,54*
€ 1.910,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,32*
€ 1.837,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,29*
€ 1.781,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,05*
€ 1.732,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.