| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4016715024695 Herst.-Nr.: M66814.35WI EAN/GTIN: 4016715024695 |
|
|
| | |
| MB Pumpengruppe V-UK DN32+ (1 1/4") mit Wilo Startos PARA 30/1-7, EPP-Isol. Verteiler-Pumpengruppe V-UK DN 32+ ungemischter Kreis für Verteileraufbau komplett mit Umwälzpumpe (EL 180mm), zwei 2-W.-Kugelhähne (rücklaufseitig m. handaufstellbarer Schwerkraftbremse), zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0-120 Grad C), ein Pumpenkugelhahn mit Meibes-Flansch, EPS-Isolierung, Achs- abstand ab 175 mm frei wählbar, unterer Abgang 1 1/2"AG flachdichtend, oberer Abgang Innengewinde 1 1/4", für größere Volumenströme Ausführung: Mit Wilo Stratos Para 30/1-7 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |