| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4016715052636 Herst.-Nr.: M66548.1H EAN/GTIN: 4016715052636 |
|
|
| | |
| MB Pumpengruppe LFCH-M4, gemischter HK mit Magna3 50-120F Pumpengruppen, gemischter Heizkreis ohne Regelung LogoFlowControl H Vorgefertigte und isolierte Pumpengruppe LFCH zur Heizkreisregelung. Inklusive Vor- und Rücklauffühler und Differenzdrucksensor. Achsabstand 250 mm, komplett werkseitig montiert, eingedichtet und geprüft. Umwälzpumpe, 2 Absperrventile, integrierte Schwerkraftbremse, 3-Wege- Flansch-Mischer, 3 KFE-Kugelhähne, 2 Thermometer, zusätzliche Anschluss- möglichkeiten 1/2" im Vor- und Rücklauf, Schmutzfänger, Verrohrungs- und Verbindungsteile, inkl. Stellmotor max. zulässige Druckstufe : PN 10 max. zulässige Temperatur : 110 GradC Ausführung: DN 50 (2") Pumpenmaß 280 mm Bis LFCH2 (DN32) mit Gewindeanschlüssen. Unterer Abgang 1 1/2" AG flachdichtend, oberer Abgang Innengewinde entsprechend Pumpendimension. Ab LFCH3 (DN 40) mit Anschlussstutzen aus nahtlosem Stahlrohr entsprechend Pumpendimension inkl. Victaulicnut. Bitte die Pumpenregelung sowie entspr. Übergangsverschraubungen für oberen und unteren Anschluss dazu bestellen. Bei Anlieferung ist der Vor- und Rücklauf einzeln verpackt! Pumpe Grundfos MAGNA3 50-120F - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |