Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB Pumpengruppe V-UK-Z DN25 (1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-P4016715058751
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     M66813.36Z
EAN/GTIN:
     4016715058751
MB Pumpengruppe V-UK-Z DN25 (1") m.Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, ZST, Isol. Meibes Pumpengruppe V-UK-Z, DN25 Zählerstrecke, UPM3 Hybrid 25-70 Pumpengruppe für ungemischte Heizkreise (z.B. Radiatoren) oder für Speicherbeladung. Passstück gegen Wärmemengenzähler tauschbar. Typische Installation auf Verteiler mit 200mm Achsabstand oder für kleinere Heizleistung in Großanlagen (mit 250 mm Achsabstand) VORTEILE: dicht vormontiert mit Dämmung Vor- und Rücklauf separat schnelle Montage auch komplexer Systeme BESTEHEND AUS: - Grundfos-Umwälzpumpe UPM3 Hybrid 25-70 (Einbaulänge 180 mm) - 2 Kugelhähne mit Zeigerthermometer - 1 Pumpen- Kugelhahn saugseitig - Einbaustrecke mit Teleskopstück - VL-T-Stück mit 1/2"-Muffe für Fühler - Rückflussverhinderer im RL,aufstellbar - Dämmschalen aus EPP TECHNISCHE DATEN: Anschlüsse zum - Heizkreisl: G 1" Innengewinde - Verteiler/ Kessel: G 1 1/2" AG (fld.) Abstand VL - RL: >175 mm Temperaturanzeige: 0 bis 120 Grad max. Betriebstemperatur: 110 Grad max. Betriebsdruck: 6 bar Kvs-Wert: 6,4 m3/h erreichbarer Volumenstrom: 2,5 m3/h erreichbare Leistung (20 Kelvin): 58 kW Höhe: 550 mm Breite: 175 mm (1 Strang) Tiefe: 210 mm AUSFÜHRUNG: Mit Grundfos Pumpe UPM3 Hybrid 25-70 Mit Zählereinbaustrecke Artikelnummer: 66813.36 Z EAN-/ GTIN-Nummer: - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 582,49*
€ 682,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,15*
€ 685,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 754,41*
€ 886,45*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,45*
€ 1.054,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,20*
€ 1.029,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,25*
€ 970,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,12*
€ 947,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,41*
€ 897,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.