| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4016715063328 Herst.-Nr.: M11104.6MKAPES EAN/GTIN: 4016715063328 |
|
|
| | |
| MB Komplettstation LogoComfort KS 600+ FBH-AP, WT: ES, Montageart: AP LogoComfort600 - Kompaktsystem 50 mit Aufputzgehäuse Hydraulisch geregelte Wohnungsstation zur Versorgung mit Trinkwasserwarm sowie Heizwärme mittels zentraler Wärmequelle - hydraulisch geregelte Warmwasser- bereitung im Durchflussprinzip mit adaptiver Vorrangschaltung Warmwasser - direkte Versorgung des gemischten Wohnungsheizkreises und der Verteilung - Niedrige Rücklauftemperaturen während der max. WW-Bereitung durch hydr. Ausregeln der Energiezufuhr - autom. hydraulischer Stationsabgleich Aufbauart: komplett mechanisch spannungsfrei vormontiert auf einer Grundplatte, für den Einsatz im Alt-, Neubau Station bestehend aus: - diff.-Druck gest. proportionalmengen Regler mit einer WW-Vorrangschaltung, Anti-Kalkbeschichtung, Keramiklager und DVGW Zulassung - edelstahlgelöteter Edelstahlplatten- wärmetauscher -Differenzdruckregler (Einstellbereich 10-40 kPa) im primären Heizwasserzulauf - Zonenventil für Wohnungsheizkreis - Schnellentlüftung und Entleerungs- möglichkeit des prim. Heizungszulaufes - Volumenstrombegrenzer (WW-Bereitung) - Passstück für Wärmemengenzählereinbau (110mm x 3/4 Zoll AG) und Fühleraufnahme - zweiter KW-Anschluss für die Kalt- wasserversorgung des Wohnungskreises - Passstück für Kaltwasserzählereinbau (110mm x 3/4 Zoll AG) zur Gesamtwasserverbraucherfassung - Schmutzfänger mit Edelstahlsieb (inkl. Entleerungsfunktion) im primären Vorlauf zum Schutz der Station - Warmhaltefunktion Primärseitig ein- stellbare Zirkulationsbrücke(35-65GradC) - mit 7 Kugelhähnen DN20 (einer mit Fühleraufnahme für Wärmemengenzähler sowie DVGW geprüften TW-Kugelhähnen) - Rohrleitungen aus Edelstahl - Rohrleitungen vollisoliert - Anschlüsse 3/4 Zoll AG flachdichtend - lackierte Stahl Designverkleidung in Aufputzausführung (Farbe Weiß RAL 9016) - mit Abgang für die direkte Versorgung des gemischten Wohnungsheizkreises über Mischerkreis mit Stellmotor (230V) und HE-Pumpe UPM3 AUTO 15-70 GMBP3 (MK) und Verteilung über einen Fußboden- verteiler mit 6 Abgängen (Anschluss 3/4 Zoll AG Eurokonus M 30 x 1,5, Einstellbereich 0,5-5l/min) Zur Übertemperaturabsicherung Sicher- heitstemperaturwächter und Stellantrieb NC verwenden! Höhe/Breite/Tiefe: 1.000/600/210 mm Anschlüsse 3/4 Zoll IG Max. Vorlauftemperatur: 110 Grad Min. Vorlauftemperatur: Zapftemp. + 15K Max. Betriebsdruck (Primär): 6 bar Max. Betriebsdruck (Sanitär): PN10 Min. Betriebsdruck (Sanitär): 1,5 bar TWW Leistung 46 KW (17l/min., 50 Grad) bei 65 Grad HZ-VL und TW-Erwärmung 40K Heizleistung 10kW bei Spreizung von 20K Artikelnr.: 11104.6 MKAPES - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |