| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-P4024074790786 Herst.-Nr.: 0010020783 EAN/GTIN: 4024074790786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VA Radial-Abluftventilator VAE 190/1 RHT Anschluss D 100 mm VAILLANT Axial-Abluftventilator VAE 190/1 RHT mit bedarfsabhängiger Regelung des Luftvolumenstroms durch integrierten Feuchtesensor (einstellbar 40 - 90%), mit Zeitsteuerung (Nachlauf 2 - 25 Min. ), zwei Lüfterstufen, Rückstromklappe, Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß (lackierbar), Schutzart IP X5, das Anschlussstück für den Luftkanal am Ventilatorgehäuse ist drehbar - Volumenstrom max. 125 / 190 m3/h (Stufe I / II) - Förderhöhe max: 245 / 343 Pa - Schallleistung max: 52,5 / 57,5 dB(A) - Schalldruck max. Abstand 1m: 44,5 / 49,5 dB(A) - Leistungsaufnahme max: 35 / 50W - Filter G3 / ISO Coarse 45% (tausch- und auswaschbar) - Gewicht: 2,7 kg - Maße L x B x H: 300 x 300 x 201 mm - Anschlussdurchmesser Luftkanal 100 mm geeignet für die Decken-/ Wand- installation zur Abluftführung über Kanäle D=100 mm nach Außen, für die Entlüftung fensterloser Räume (Bad, WC) nach DIN 18017 oder zum Aufbau eines hybriden Lüftungssystems im Zusammenspiel mit VAR 60/1 D (W) Bestell-Nr. 0010020783 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 171,58* | € 215,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,23* | € 219,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 192,38* | € 235,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 200,80* | € 245,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 47 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 210,89* | € 256,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|