Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Warngerät Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-P4026092079362
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     20223
EAN/GTIN:
     4026092079362
KESSEL Warngerät Basic mit optischer Sonde KESSEL-Warngerät Basic mit optischer Sonde für nicht leitende und leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, Kellerabläufen oder Waschmaschinen. Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber (Best-Nr. 20162), oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt. Warngerät: Typ 20223 Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz Schutzart: IP 54 Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge 5 m (verlängerbar bis 30 m) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,01*
€ 325,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,71*
€ 327,04*
€ 5,95*
ab € 355,60*
€ 422,57*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.